PEMSA - RAC.RA ANG.90° PA R.EXT.TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX®,LG-PA,ST-PA,RF-PA,RB-PA RB-PU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 23 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Codo 90°
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32040521
Ref.Sonepar
13119
EAN
8431927003515
Diámetro nominal:
23 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Codo 90°
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
PG21
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
14 mm
Longitud total:
65 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
22.1 mm
Diámetro exterior máximo:
35 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
sí
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


