PEMSA - RAC.REP RTO.PA R.EXT.TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX® LG-PA,ST-PA,RF-PA,RB-PA RB-PU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 10 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32010111
Ref.Sonepar
131822
EAN
8431927003096
Diámetro nominal:
10 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
PG11
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
12 mm
Longitud total:
36 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
11 mm
Diámetro exterior máximo:
23.5 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
sí
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


