PEMSA - RAC.REP RTO.PA R.EXT.TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX® LG-PA,ST-PA,RF-PA,RB-PA RB-PU - 36010013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 14 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36010013
Ref.Sonepar
54716
EAN
8431927004666
Diámetro nominal:
14 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
PG13,5
Material de la rosca:
Otros
Longitud de la rosca:
9 mm
Longitud total:
37 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
12.4 mm
Diámetro exterior máximo:
26.5 mm
Color:
Gris
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...-25 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


