PEMSA - RAC.RREP RTO.PA R.EXT.IP67 TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX® LG-PA,ST-PA,RF-PA,RB-PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 36 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31101750
Ref.Sonepar
338906
EAN
8431927023285
Diámetro nominal:
36 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M50x1,5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
14 mm
Longitud total:
59 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
38.3 mm
Diámetro exterior máximo:
57 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
sí
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


