PEMSA - RAC.RREP RTO.PA R.EXT.IP67 TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX® LG-PA,ST-PA,RF-PA,RB-PA - 31101863
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 48 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31101863
Ref.Sonepar
907349
EAN
8431927023308
Diámetro nominal:
48 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
Otros
Tamaño de la rosca:
13.5
Material de la rosca:
Otros
Longitud de la rosca:
13.5 mm
Longitud total:
63.5 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
49.5 mm
Diámetro exterior máximo:
73 mm
Color:
Gris
Transparente:
no
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


