PEMSA - RAC.RRI RTO.PA R.I.TUB.FLEXIBLES PEMSAFLEX®,LG-PA,ST-PA,RF-PA,RB-PA RB-PU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 29 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de conexión - Rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31020629
Ref.Sonepar
922292
EAN
8431927002280
Diámetro nominal:
29 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
PG29
Tamaño de la rosca:
18.5
Material de la rosca:
Otros
Longitud de la rosca:
18.5 mm
Longitud total:
57 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
30 mm
Diámetro exterior máximo:
47.5 mm
Color:
Gris
Transparente:
no
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


