PEMSA - RACOR CAJA RLH IP65 M20 (DN20)

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policarbonato (PC)

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Rosca

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55044020

Ref.Sonepar

959153

EAN

8431927095251

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policarbonato (PC)

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Rosca

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Color:

Otros

Racor roscado para el acoplamiento y conexión de tubo rígido RLH y corrugado CLH a cajas de registro y/o derivación en la protección de cables eléctricos. Fabricado en termoplástico (PC+ABS), libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo. Disponible en color gris (RAL 7035).

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA