PEMSA - Racor metálico RMT para conexión de tubos rígidos metálicos a cajas, M40(DN40) acabado latón niquelado.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión enchufable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

37031400

Ref.Sonepar

41155

EAN

8431927015105

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

40 mm

Color:

Gris

Racor RMT para acoplamiento a cajas de acero con sistema de protección EZ para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP54. Incorpora un extremo roscado al tubo RL para su conexión a cajas junto con una tuerca TCM. Disponible en diversos diámetros.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA