PEMSA - RACOR REP M50 (DN48) NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 48 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32012850
Ref.Sonepar
1003777
EAN
8431927003287
Diámetro nominal:
48 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
Otros
Tamaño de la rosca:
14
Material de la rosca:
Otros
Longitud de la rosca:
14 mm
Longitud total:
62 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
44.2 mm
Diámetro exterior máximo:
65.5 mm
Color:
Negro
Transparente:
no
Temperatura de trabajo:
-25...-25 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


