PEMSA - RACOR RMM M25 (DN16) - 37026250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 54...54
Tipo de fabricación - Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja - Rosca
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
37026250
Ref.Sonepar
1010091
EAN
8431927118455
Diámetro nominal:
16 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
54...54
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
Otros
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
16.2 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Longitud total:
26 mm
Temperatura de trabajo:
-45...-45 °C
Número de entradas:
1
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


