PEMSA - Rail 3C perforado a tres caras 40x30x1,5mm, ancho 1000mm para cargas medias y ligeras, en acero, acabado galvanizado caliente GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Altura - 30 mm
Resistencia de carga - 0 kN
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82003166
Ref.Sonepar
989810
EAN
8431927112514
Longitud:
1000 mm
Altura:
30 mm
Resistencia de carga:
0 kN
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Peso:
1.17 kg
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


