PEMSA - Rail 3C perforado a tres caras 41x41x2mm, ancho 3000mm para cargas medias y ligeras, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Altura - 41 mm
Resistencia de carga - 0 kN
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81000109
Ref.Sonepar
987891
EAN
8431927112576
Longitud:
3000 mm
Altura:
41 mm
Resistencia de carga:
0 kN
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Peso:
6.18 kg
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


