PEMSA - Rail metálico 41x82x2.5 mm para estructuras de soporte de bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 82 mm
Anchura de rendija - 14 mm
Grosor del material - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030157
Ref.Sonepar
284306
EAN
8431927045201
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
82 mm
Anchura de rendija:
14 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil doble
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Resistencia de carga:
0 kN
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Peso:
15.9 kg
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


