PEMSA - Rail Omega SPLUS para montaje a techo o pared de bandejas Rejiband® y Pemsaband® de 2 metros de largo, en acero, acabado sendzimir PG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 54 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 14 mm
Forma de perfil - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67020111
Ref.Sonepar
175506
EAN
8431927045829
Longitud:
2000 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
14 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Cerco perforado
Resistencia de carga:
0 kN
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Peso:
2.324 kg
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


