PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband e Inducanal, de 100x100 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71034010

Ref.Sonepar

988301

EAN

8431927049841

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

100...100 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Ancho 100 mm. Con sistema de protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA