PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 100x200 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71034020

Ref.Sonepar

182119

EAN

8431927049858

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Ancho 200 mm. Con sistema de protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA