PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 100x400 mm, en acero, acabado sendzimir PG - 71024040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 400 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71024040
Ref.Sonepar
622232
EAN
8431927049728
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


