PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 35x150 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 35 mm
Anchura de bandeja porta cables - 150 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71021015
Ref.Sonepar
277269
EAN
8431927044020
Altura de bandeja porta cables:
35 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


