PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x100 mm, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Decapado y pasivado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71062010
Ref.Sonepar
452567
EAN
8431927089571
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


