PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x150 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 150 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71022015
Ref.Sonepar
133166
EAN
8431927044068
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


