PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x150 mm, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 150 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tratamiento de superficie - Decapado y pasivado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71052015
Ref.Sonepar
909655
EAN
8431927089472
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
150 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


