PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x200 mm, en acero, acabado sendzimir PG - 71022020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71022020
Ref.Sonepar
112266
EAN
8431927044075
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


