PEMSA - Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x300 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71022030
Ref.Sonepar
305972
EAN
8431927044082
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


