PEMSA - REDUCCIÓN-TAPA FINAL 100X300 PG - 71024030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Temperatura de trabajo - -50...150 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71024030
Ref.Sonepar
959195
EAN
8431927049711
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


