PEMSA - REDUCCIÓN-TAPA FINAL 35X100 PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 35 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Temperatura de trabajo - -50...150 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71021010
Ref.Sonepar
960478
EAN
8431927044013
Altura de bandeja porta cables:
35 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


