PEMSA - Reductor metálico para rosca, M25/M20, de latón niquelado, para roscas de racores y prensaestopas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 25

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 20

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42002520

Ref.Sonepar

79924

EAN

8431927020987

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

25

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

20

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Reductor metálico para rosca M25/M20. Fabricado en latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA