PEMSA - Reductor metálico para rosca, M50/M32, de latón niquelado, para roscas de racores y prensaestopas. - 42005032

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 50

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 32

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42005032

Ref.Sonepar

79929

EAN

8431927021038

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

50

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

32

Material:

Latón

Calidad de material:

Otros

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Reductor metálico para rosca M50/M32. Fabricado en latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA