PEMSA - REJIBAND RAPIDE 60X450 BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 450 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Longitud útil - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15.767 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
60582450
Ref.Sonepar
998021
EAN
8431927090997
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
450 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Longitud útil:
3000 mm
Sección transversal útil:
22100 mm²
Modelo:
Conector integrado
Tipo de conexión:
Fijación por click
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Peso:
2.166 kg/m
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Distancia posible entre puntos de soporte:
1...1 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
91.1 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
91.1 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
46 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
39.8 N/m
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


