PEMSA - Salida de Fibra Óptica para bandeja Rejiband®

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Color - Otros

  • Número RAL - 3000

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67020039

Ref.Sonepar

193772

EAN

8431927008749

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Color:

Otros

Número RAL:

3000

Pieza de plástico con sistema Click para montaje en la bandeja Rejiband® que facilita la salida del cableado sin producir daño ni estrangulamiento del mismo. Diseñado especialmente para la salida de cables de telecomunicaciones y/o fibra óptica protegiendo la curvatura del cable con Radio de curvatura < 50 mm.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA