PEMSA - Salida de tubo para la conexión de racores y salida de cableados, en acero, acabado BLACK C8 - 67080440

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67080440

Ref.Sonepar

989393

EAN

8431927101372

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Diámetro máximo DN32 mm. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA