PEMSA - SOP.UNV.INST.CJ.O CUALQUIER OTRO DIS.BAND.PEMSABAND® INDUCANAL®,ACE.ACD.SENZ.PG

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70420911

Ref.Sonepar

61475

EAN

8431927009739

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Soporte metálico para la instalación de cajas, luminarias u otro dispositivo a la bandeja de chapa Pemsaband® e Inducanal®. Permite la soportacion a pared de la bandejas Pemsaband® e Inducanal® de anchos 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado en acero y varios Sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA