PEMSA - SOPORTE 41X21 200 GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm

  • Resistencia de carga - 1960 N

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Temperatura de trabajo - -25...105 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82002606

Ref.Sonepar

1009944

EAN

8431927110176

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Resistencia de carga:

1960 N

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-25...105 °C

Soporte horizontal de 41x21 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Ancho 200 mm. Excelente capacidad de carga. Sistema robusto y seguro. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA