PEMSA - Soporte base para rail 3C 300mm , en acero, acabado sendzimir PG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82003156
Ref.Sonepar
803456
EAN
8431927112408
Soporte Base para Rail a 3 caras que se conectan de forma variada a las perforaciones en las tres caras de los Railes. Ancho 300 mm. Facilita la fijación y apoyo base de los railes 3C. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA