PEMSA - Soporte caja para la instalación de cajas a la bandeja de rejilla Rejitech® con sistema Click, en acero, acabado bicromatado BYCRO - 67020041

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Fijación por click

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67020041

Ref.Sonepar

47479

EAN

8431927008763

Tipo de fijación:

Fijación por click

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Soporte para la conexión de una caja de derivación y/o empalme de forma cómoda y sencilla sin tornillo a la bandeja de rejilla Rejitech®, con sistema click. Fabricado en acero en Sistema de protección BC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA