PEMSA - Soporte de 41x41mm, con un ancho de 100mm para bóvedas de túneles, en acero, acabado electrocincado EZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Resistencia de carga - 2420 N
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Temperatura de trabajo - -25...105 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82002600
Ref.Sonepar
979191
EAN
8431927110114
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Resistencia de carga:
2420 N
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


