PEMSA - Soporte de 41x41mm, con un ancho de 200mm para bóvedas de túneles, en acero, acabado electrocincado EZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Resistencia de carga - 1960 N
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Temperatura de trabajo - -25...105 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82002601
Ref.Sonepar
987121
EAN
8431927110121
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Resistencia de carga:
1960 N
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


