PEMSA - Soporte de 41x41mm, con un ancho de 200mm para bóvedas de túneles, en acero inoxidable AISI 304.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Resistencia de carga - 3580 N
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82002614
Ref.Sonepar
903351
EAN
8431927110299
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Resistencia de carga:
3580 N
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Soporte horizontal de 41x41 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Ancho 200 mm. Excelente capacidad de carga. Sistema robusto y seguro. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


