PEMSA - Soporte de 41x41mm, con un ancho de 300mm para bóvedas de túneles, en acero, acabado electrocincado EZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Resistencia de carga - 1460 N
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Temperatura de trabajo - -25...105 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82002602
Ref.Sonepar
934434
EAN
8431927110138
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Resistencia de carga:
1460 N
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


