PEMSA - Soporte fijación para rail 3C, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resistencia de carga - 0 N

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Temperatura de trabajo - -50...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82003175

Ref.Sonepar

981307

EAN

8431927112545

Resistencia de carga:

0 N

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Soporte fijación para la conexión de los railes 3 caras a techo, facilitando que estos tengan un ángulo variable, y puedan adaptarse a bóvedas de túneles, o techos inclinados. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA