PEMSA - SOPORTE HORIZ AISLANTE METATRAY 400 - 81000274

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm

  • Material - Otros

  • Temperatura de trabajo - -20...60 °C

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81000274

Ref.Sonepar

1000467

EAN

8431927122001

Anchura:

400 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-20...60 °C

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA