PEMSA - SOPORTE LUMINARIA Y CAJA BK8 - 67080030

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Fijación por click

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Temperatura de trabajo - -50...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67080030

Ref.Sonepar

998068

EAN

8431927087539

Tipo de fijación:

Fijación por click

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Soporte para el montaje de luminarias y/o cajas mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos a las bandejas Rejiband®, manteniendo la continuidad eléctrica según norma IEC61537. Es apto para Rejiband® de alas 35 y 60 y todos los anchos excepto 150 mm. Soporte fabricado en acero, en distintos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA