PEMSA - Soporte muy reforzado RPLUS para cargas elevadas, de 400 mm de ancho, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Compatible con la integridad del circuito - sí

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

63033403

Ref.Sonepar

338955

EAN

8431927040107

Anchura:

400 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Soporte muy reforzado para bandejas de escalera, chapa y rejilla para montaje a pared, rail, o en montajes a techo instalado a través de un péndulo. Ancho 400 mm. Recomendado para cargas muy elevadas. Disponible en anchos de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA