PEMSA - Soporte omega techo SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, de 150 mm de ancho, en acero, acabado BLACK C8. - 62082154
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62082154
Ref.Sonepar
452510
EAN
8431927088062
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Montaje de bandejas:
Sin tornillos
Resistencia de carga:
360 N
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


