PEMSA - Soporte omega techo SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, de 150 mm de ancho, en acero inoxidable AISI 304.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm

  • Modelo - Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62052154

Ref.Sonepar

452506

EAN

8431927078308

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

150...150 mm

Modelo:

Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Resistencia de carga:

360 N

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo. Ancho 150 mm. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA