PEMSA - Soporte omega universal SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband® de 100 mm de ancho, montaje pared/techo, en acero, acabado BLACK C8.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Compatible con la integridad del circuito -

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62081104

Ref.Sonepar

338949

EAN

8431927087980

Anchura:

100 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

100...100 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Compatible con la integridad del circuito:

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Ancho 100 mm. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado BLACK C8

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA