PEMSA - Soporte omega universal SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband® de 200 mm de ancho, montaje pared/techo, en acero inoxidable AISI 304.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Compatible con la integridad del circuito -

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62051204

Ref.Sonepar

338944

EAN

28431927078241

Anchura:

200 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Compatible con la integridad del circuito:

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Tratamiento de superficie:

Decapado y pasivado

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Ancho 200 mm. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA