PEMSA - SOPORTE P/INST.PARED O TECHO BAND.REJ.REJIBAND® 35x60 60x60 mm,ACE.ACD.GALV.GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Montaje de bandejas - Sin tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62036022

Ref.Sonepar

212587

EAN

8431927066008

Modelo:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Resistencia de carga:

0 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Soporte en acero indicado para la instalación a techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 35 y 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 10 kg. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA