PEMSA - Soporte para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 35x60 y 60x60 mm, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - no
Montaje de bandejas - Sin tornillos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62066022
Ref.Sonepar
338948
EAN
8431927066015
Modelo:
Otros
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Montaje de bandejas:
Sin tornillos
Resistencia de carga:
0 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


