PEMSA - Soporte para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 60x60 mm, en acero, acabado BLACK C8

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Montaje de bandejas - Sin tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62081060

Ref.Sonepar

184830

EAN

8431927087430

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Resistencia de carga:

250 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Soporte Rejiband® en acero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Valida para la instalación a techo junto con varilla. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado Zinc Niquel negro

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA