PEMSA - Soporte para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 60x60 mm, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - no
Montaje de bandejas - Sin tornillos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62061060
Ref.Sonepar
166640
EAN
8431927018564
Modelo:
Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Montaje de bandejas:
Sin tornillos
Resistencia de carga:
250 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


